Set complementar Audi No.1120/2 TCS AUDI ERGAENZUNG 73 buc.

Cod articol: 97830822
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
    Execuţie mit Werkzeugsortiment
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 97830822
    EAN / GTIN 4018754255597
    Număr producător 97830822
    L-Număr L60010 6388

    Descriere

    Descriere:

    • 73 instrumente
    • În depozitele TCS
    • 2x1/3, 1x2/3 și 1x3/3 inserții pentru 3 sertare (nr. 98VA pentru 1,5 sertare)

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 73
    • Înălțime mm (h): 175 mm
    • Lungime [mm): 545 mm
    • Lățime mm (b): 360 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături