Sortiment de scule în L-BOXX Industry STW L-BoXX Industry set L.360mm L.444mm H.152mm 111 buc.

Cod articol: 97830701
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
    Cod articol 97830701
    EAN / GTIN 4018754344239
    Număr producător 97830701
    L-Număr L60010 7902

    Descriere

    Descriere:

    • Soluție mobilă de depozitare a sculelor pentru meșteșuguri și industrie
    • Protejează uneltele împotriva deteriorării și stropirii cu apă
    • Compatibil cu întreaga gamă l-BOXXen
    • Funcția consecventă de fagure crește stabilitatea părții inferioare a cutiei
    • Sistem inovator cu clic, cu operare cu o singură mână
    • Acces la instrumente chiar și atunci când faceți clic
    • Plastic ABS rezistent la impact și impact
    • Sarcină utilă 12 kg
    • Capac de încărcare 85 kg, poate fi, de asemenea, utilizat ca o treaptă
    Conținut 111 piese:Card de scule în capac:
    • 1 șurubelniță cu lamă plată nr.: 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
    • 3 șurubelniță Phillips nr. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 tester de tensiune nr. 10554
      • 1 Set șurubelniță unghiulară TORX® Nr. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
      • 1 set de șurubelnițe unghiulare INHEX Nr. 10760/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
      • 1 clește pompă de apă nr. 65516240: L. 240 mm
      • 1 cuțit lateral nr. 66003180: L. 180 mm
      • 1 clește combinat nr. 65013180: L. 180 mm
      • 1 cuțit universal nr. 12965N: L.174 mm
      • 1 scara de legătură din lemn nr. 13111: L.2 m.
      • 1 daltă plată nr. 102/150: L. 150 mm
      • 1 lampă cu tijă nr. 13132: 130 lm
      Inserție TCS:
      • 7 cheie cu capăt DESCHIS nr. 13: 8; 19; 13; 17; 10; 22; 24 mm
      • Set de 1 3 56 SL6 PZ1 75 biți nr. 12065 2 40 4 : suporturi de 1 25 25 T20 biți , L.3: 5mm;3;20 (2) , 2;3;3 (BO10) , 25x;15x;30 (PZ1) , T10;15;2 (27) , T 40x;3mm;27;20x , INHEX PH1;30mm;SL4 , 25;2;PH2 6mm
      • Suport de 1 biți nr. 543: L. 38 mm
      • Clichet pe 1 biți nr. 4008-2: L.95mm
      • 1 prelungitor 1/2″ nr. 509: L.130 mm
      • 1 clichet 1/2″ No. 512: L.265.5 mm
      • 11 prize 1/2″ nr. 52: 8; 16; 12; 13; 10; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm
      • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
      • 1 cheie reglabilă cu capăt deschis nr. 4025: L.259 mm
      • 1 boabe octogonale Nr. 105/120: L. 120 mm D.10 mm
      • 1 Mini ridicător magnetic nr. 12600: 270 g.

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (interior): 104 mm
    • Număr de unelte: 111
    • Lungime interioară: 311 mm
    • Lățimea interioară: 377 mm
    • Volum de umplere: 12,2 l
    • Înălțime mm (h): 152 mm
    • Lungime [mm): 360 mm
    • Greutate kg: 9.500 kg
    • Lățime mm (b): 444 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături