Set de atelier pentru autoturisme BMW Nr.2500 TCS 285 buc.

Cod articol: 97830600
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97830600
EAN / GTIN 4018754162581
Număr producător 97830600
L-Număr L60010 3015

Descriere

Descriere:

  • 283 instrumente, ,în inserții TCS
  • 7x1/3, 1x2/3 și 4x3/3 inserții pentru 7 sertare ,(nr. 98VA pentru 3,5 sertare)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 285
  • Înălțime mm (h): 220 mm
  • Lungime [mm): 770 mm
  • Lățime mm (b): 590 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături