Set de atelier pentru Porsche Nr.1100 TCS 228 buc.

Cod articol: 97830411
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97830411
EAN / GTIN 4018754170463
Număr producător 97830411
L-Număr L60010 4927

Descriere

Descriere:

  • 228 instrumente, ,în inserții TCS
  • 1x1/3, 1x2/3 și 5x3/3 inserții pentru 6 sertare (nr. 98VA pentru 3 sertare)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 228
  • Înălțime mm (h): 220 mm
  • Lungime [mm): 770 mm
  • Lățime mm (b): 585 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături