{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 670 mm | |
Lăţime | 710 mm | |
Adâncime | 150 mm | |
Înălţime decupaj | 100 mm | |
Lăţime decupaj | 380 mm | |
Grosimea lentilei | 4 mm | |
Greutate | 6 kg | |
Tip produs | Panou de protecţie cu scop igienic |
Cod articol | 974920 1 | |
EAN / GTIN | 4062406324599 | |
Număr producător | 974920 1 |