Braț prezentare A1

Cod articol: 974835 A1
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 28 mm
Lungime 1.074 mm
Lungime utilă 917 mm
Număr de clipsuri magnetice 3
Format de hârtie maxim A1
Greutate 0,48 kg
Tip produs Suport pentru desene

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Număr producător 974835 A1

Descriere

Execuţie:

Braţ rotitor din aluminiu cu componente din plastic.

Adaptat pentru:

Cameră pentru proiectarea documentelor Cod 974830.

Livrare:

Cu cleme magnetice Cod 974880 Ref. 1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături