Buzunare autoaderente pentru etichetare Set de 50 buc., Tip: A4/1

Cod articol: 974721 A4/1
Setați prețul 50 buc. (4,20 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime exterior 225 mm
Lăţime exterior 311 mm
Înălţime interioară 210 mm
Lăţime interioară 297 mm
Tip produs Mapă pentru schiţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974721 A4/1
EAN / GTIN 4005546981697
Număr producător 179807

Descriere

Execuţie:

Buzunare pentru etichetare cu folie albastră de fundal şi folie transparentă frontală din polipropilenă, rezistentă la uzură. Permit scanarea şi împiedică ştergerea scrisului. Etichetele pot fi schimbate rapid.
Cu două benzi aderente pe partea din spate. Utilizare şi pe suprafeţele nemetalice, cum ar fi de ex. cutiile din plastic.

Descriere:

Format transversal A4.

Livrare:

Set cu câte 50 buc.

Notă:

Model de etichete disponibil pentru descărcare la www.duraprint.de.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături