Buzunare magnetice pentru etichetare Set de 50 buc. 100X38

Cod articol: 974720 100X38
Setați prețul 50 buc. (2,35 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime exterior 53 mm
Lăţime exterior 113 mm
Înălţime interioară 38 mm
Lăţime interioară 100 mm
Tip produs Mapă pentru schiţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974720 100X38
EAN / GTIN 4005546109008
Număr producător 174107

Descriere

Execuţie:

Buzunare pentru etichetare cu folie albastră de fundal şi folie transparentă frontală din polipropilenă, rezistentă la uzură. Permit scanarea şi împiedică ştergerea scrisului. Etichetele pot fi schimbate rapid.
Cu două benzi magnetice pe partea posterioară pentru utilizarea pe suprafeţe metalice, ca de ex. rafturi, panouri din tablă perforată, recipiente metalice.

Livrare:

Set cu câte 50 buc.

Notă:

Model de etichete disponibil pentru descărcare la www.duraprint.de.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.