Husă galbenă cu bride, pentru documente Set de 50 buc A4/1

Cod articol: 974711 A4/1
Setați prețul 50 buc. (5,23 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 281 mm
Lăţime 311 mm
Greutate (bucată) 44 g
Tip produs Buzunar pentru documente

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974711 A4/1
EAN / GTIN 4005546997087
Număr producător 175104

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă rezistentă, cu bride de fixare în formă de săgeată şi fante de prindere. Cu clapetă de protecţie la praf şi ploaie pentru utilizarea în exterior. Fixare simplă şi rapidă. Pentru schimbarea informaţiilor afişate, nu este necesară îndepărtarea husei, deoarece se poate schimba rapid doar eticheta introdusă. Permit scanarea şi împiedică ştergerea scrisului.
Culoare: folie posterioară galbenă şi folie anterioară transparentă.

Descriere:

Format transversal A4.

Aplicaţie:

Susţinere foarte stabilă pe recipiente de transport şi boxpaleţi mobili.