Husă transparentă DURAFRAME® în Set de 6 buc. RED

Cod articol: 974632 RED
Setați prețul 6 buc. (21,89 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 445 mm
Lăţime 325 mm
Material Folie dură din PVC
Culoarea roşu
Cu decupaj pentru apucare nu
Utilizare în format vertical şi transversal da
Format de hârtie maxim DIN A3
Spate autocolant redetaşabil da
Parte frontală magnetică rabatabilă da
Lizibil pe ambele părţi pe sticlă da
Conţinutul setului 6
Tip produs Înveliş transparent

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974632 RED
EAN / GTIN 4005546405872
Număr producător 4883-03

Descriere

Execuţie:

Buzunar magnetic din folie dură PVC, cu autoaderenţă în partea posterioară, se poate lipi pe orice suprafaţă netedă cu capacitate portantă (lemn, sticlă, metal etc.). Detaşabil şi reutilizabil.

Aplicaţie:

Schimbare simplă a documentelor prin partea frontală magnetică rabatabilă. Informaţiile pot fi citite pe ambele părţi, pe suprafeţe de sticlă. Pot fi folosite orizontal şi vertical. Recomandate pentru:
  • Planuri de alarmă sau indicaţii de avertizare (roşu).
  • Indicaţii pentru maşini (albastru).
  • Instrucţiuni de utilizare
  • Conform dispoziţiei privind substanţele periculoase (portocaliu).
  • Atenţie maximă pentru informaţii şi pericole (două culori).