Husă transparentă DURAFRAME® în Set de 6 buc. BLACK

Cod articol: 974632 BLACK
Setați prețul 6 buc. (21,89 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 445 mm
    Lăţime 325 mm
    Material Folie dură din PVC
    Culoarea negru
    Cu decupaj pentru apucare nu
    Utilizare în format vertical şi transversal da
    Format de hârtie maxim DIN A3
    Spate autocolant redetaşabil da
    Parte frontală magnetică rabatabilă da
    Lizibil pe ambele părţi pe sticlă da
    Conţinutul setului 6
    Tip produs Înveliş transparent

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 974632 BLACK
    EAN / GTIN 4005546405865
    Număr producător 4883-01

    Descriere

    Execuţie:

    Buzunar magnetic din folie dură PVC, cu autoaderenţă în partea posterioară, se poate lipi pe orice suprafaţă netedă cu capacitate portantă (lemn, sticlă, metal etc.). Detaşabil şi reutilizabil.

    Aplicaţie:

    Schimbare simplă a documentelor prin partea frontală magnetică rabatabilă. Informaţiile pot fi citite pe ambele părţi, pe suprafeţe de sticlă. Pot fi folosite orizontal şi vertical. Recomandate pentru:
    • Planuri de alarmă sau indicaţii de avertizare (roşu).
    • Indicaţii pentru maşini (albastru).
    • Instrucţiuni de utilizare
    • Conform dispoziţiei privind substanţele periculoase (portocaliu).
    • Atenţie maximă pentru informaţii şi pericole (două culori).

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături