Husă transparentă DURAFRAME® în Set de 10 buc BLACK

Cod articol: 974631 BLACK
Setați prețul 10 buc. (14,21 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 324 mm
Lăţime 238 mm
Material Folie dură din PVC
Culoarea negru
Cu decupaj pentru apucare nu
Utilizare în format vertical şi transversal da
Format de hârtie maxim DIN A4
Spate autocolant redetaşabil da
Parte frontală magnetică rabatabilă da
Lizibil pe ambele părţi pe sticlă da
Conţinutul setului 10
Tip produs Înveliş transparent

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974631 BLACK
EAN / GTIN 4005546405810
Număr producător 4882-01

Descriere

Execuţie:

Buzunar magnetic din folie dură PVC, cu autoaderenţă în partea posterioară, se poate lipi pe orice suprafaţă netedă cu capacitate portantă (lemn, sticlă, metal etc.). Detaşabil şi reutilizabil.

Aplicaţie:

Schimbare simplă a documentelor prin partea frontală magnetică rabatabilă. Informaţiile pot fi citite pe ambele părţi, pe suprafeţe de sticlă. Pot fi folosite orizontal şi vertical. Recomandate pentru:
  • Planuri de alarmă sau indicaţii de avertizare (roşu).
  • Indicaţii pentru maşini (albastru).
  • Instrucţiuni de utilizare
  • Conform dispoziţiei privind substanţele periculoase (portocaliu).
  • Atenţie maximă pentru informaţii şi pericole (două culori).

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături