Organizator pentru atelier 720 mm

Cod articol: 974600 720
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 720 mm
    Lăţime 1.490 mm
    Adâncime 105 mm
    Greutate 35 kg
    Tip produs Organizatoare pentru ateliere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 974600 720
    EAN / GTIN 2050002053731
    Număr producător 8310722

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem stabil pe o tablă plană cu cadru de culoarea antracitului, de 55 mm, şi rânduri deschise pentru prinderea buzunarelor pentru comenzi Cod 974602 în format tip A4 înalt. Rândul de antet conţine o bandă de divizare inscripţionată cu cuvântul „Nume”, o împărţire a timpului de la 7 la 17 şi „Control final”, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra proceselor aflate în derulare. La cerere, rândul de antet este disponibil şi în limbile engleză, spaniolă, franceză, italiană şi olandeză. Căsuţele ataşabile lateral cu nume favorizează de asemenea vizibilitatea şi permit o alocare optimă.
    6 rânduri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături