Set de scaune cantilever stivuibile 4 bucăți, Culoare pernă: GREY

Cod articol: 974305 GREY
Setați prețul 4 buc. (118,00 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare pernă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 110

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 110 kg
Lăţimea scaunului 475 mm
Adâncimea scaunului 415 mm
Înălţimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 350 mm
Tip produs Scaun cu stivuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974305 GREY
EAN / GTIN 5901747586299
Număr producător ISO CF-CR BN8078 GB

Descriere

Execuţie:

Scaune cantilever stivuibile din ţeavă cromată de oţel rotund. Şezut şi spătar capitonat 100% din poliester, rezistenţă extrem de mare la forfecare. Husă pentru spătar din plastic negru. Glisor antibasculare din plastic pentru podele cu covor. Se pot stivui până la 4 scaune.
Vopsea antracit pentru textile.

Conţinut:

Per set în cutie: 4 buc.

Livrare:

În set de 4 bucăți.