{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea scaunului | 465 mm | |
Adâncimea scaunului | 420 mm | |
Înălţimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 320 mm | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Lemn solid | |
Materialul cadrului | Cadru cromat | |
Cu cochilie | nu | |
Pereche de braţe adaptabile | nu | |
depozitabil | da | |
Conţinutul setului | 4 | |
Tip produs | Scaun cu stivuire |
Cod articol | 974300 4 | |
EAN / GTIN | 4260257717366 | |
Număr producător | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ |