{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Execuţie | cu role | |
Lăţimea scaunului | 470 mm | |
Adâncimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 560 mm | |
⌀ piciorului în formă de stea | 650 mm | |
Interval de reglare pe înălţime | 420 mm - 550 mm | |
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 60 mm | |
Capacitate portantă | 120 kg | |
Materialul piciorului în stea | Plastic | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Execuţia piciorului în stea | Set de role | |
Mecanică sincron | da | |
Suport lombar | da | |
Pereche de braţe adaptabile | da | |
Tip produs | Scaun de birou |
Cod articol | 974280 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842950 | |
Număr producător | 9626N-5800-728217 |