Dulap pentru dosare 1200 mm

Cod articol: 974221 1200
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Înălţime 1.931 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 450 mm
Înălţimea utilă 1.851 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Forma mânerului Mâner curbat
Greutate 122 kg
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual nu
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Sistem electronic de închidere – convertibil nu
Tip produs Dulap pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974221 1200
EAN / GTIN 2050002053724
Număr producător SBBCI26

Descriere

Execuţie:

Dulap cu uşi cu deschidere normală, din lemn, cu 4 rafturi de depozitare din metal, cu grosime de 25 mm, la distanţă ajustabilă de 32 mm, ceea ce permite 5 înălţimi diferite ale dosarelor. Dulap cu pereţi posteriori transparenţi şi stabili. Pachetul de livrare conţine mâner curbat gri metalic. Soclu din oţel, cu înălţimea de 30 mm, întotdeauna în gri metalic, inclusiv şuruburi de egalizare a înălţimii. Butuc cilindric cu 2 chei.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături