Dulap de prelungire cu uşă glisantă 1600 mm

Cod articol: 974216 1600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Înălţime 1.152 mm
Lăţime 1.600 mm
Adâncime 450 mm
Înălţimea utilă 1.102 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Execuţie Dulap de prelungire / tip extensie
Greutate 110 kg
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual nu
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Sistem electronic de închidere – convertibil nu
Tip produs Dulap pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974216 1600
EAN / GTIN 2050002053700
Număr producător SBCCF30

Descriere

Execuţie:

Dulap prelungire cu uşi glisante, din lemn cu perete median şi 4 rafturi de depozitare din lemn (câte 2 pe stânga şi 2 pe dreapta), cu grosime de 25 mm, reglabile la distanţă de 32 mm. Dulap cu pereţi posteriori transparenţi şi stabili. Pachetul de livrare conţine mâner curbat gri metalic. Butuc cilindric cu 2 chei.

Adaptat pentru:

Sideboard Cod 974211 şi Cod 974212 la lăţimile corespunzătoare.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.