Dulap de prelungire cu uşă glisantă 1200 mm

Cod articol: 974216 1200
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Înălţime 1.152 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 450 mm
Înălţimea utilă 1.102 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Execuţie Dulap de prelungire / tip extensie
Greutate 98 kg
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual nu
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Sistem electronic de închidere – convertibil nu
Tip produs Dulap pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974216 1200
EAN / GTIN 2050002053694
Număr producător SBCCF26

Descriere

Execuţie:

Dulap prelungire cu uşi glisante, din lemn cu perete median şi 4 rafturi de depozitare din lemn (câte 2 pe stânga şi 2 pe dreapta), cu grosime de 25 mm, reglabile la distanţă de 32 mm. Dulap cu pereţi posteriori transparenţi şi stabili. Pachetul de livrare conţine mâner curbat gri metalic. Butuc cilindric cu 2 chei.

Adaptat pentru:

Sideboard Cod 974211 şi Cod 974212 la lăţimile corespunzătoare.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături