{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 32 mm | |
Selectarea culorii | Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural | |
Înălţime | 779 mm | |
Lăţime | 1.600 mm | |
Adâncime | 450 mm | |
Înălţimea utilă | 699 mm | |
Înălţimea soclului | 30 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Materialul soclului | Tablă de oţel | |
Suprafaţa corpului | lemn | |
Execuţie | Sideboard | |
Forma mânerului | Mâner curbat | |
cu soclu | da | |
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual | nu | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | nu | |
Tip produs | Dulap pentru birou |
Cod articol | 974211 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002053663 | |
Număr producător | SBCCC30 |