{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
Grosimea plăcii | 25 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.080 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 25 mm | |
Interval reglare pe verticală a raftului inferior | 306 mm - 906 mm | |
Tip produs | Masă de birou |
Cod articol | 974204 750 | |
EAN / GTIN | 4062406785819 | |
Număr producător | 974204 750 |