Perete despărţitor acustic 2000

Cod articol: 974151 2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic
Înălţime 380 mm
Înălţimea peste blat 420 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 43 mm
Greutate 12 kg
Tip produs Perete despărţitor acustic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974151 2000
EAN / GTIN 2050002053601
Număr producător RJ200

Descriere

Execuţie:

Peretele despărţitor între birouri eficient din punct de vedere acustic oferă protecţie la zgomote, protecţia vederii şi o suprafaţă de organizare. Se pot prinde piuneze pe peretele despărţitor.
Fixare pe toate mesele dreptunghiulare folosind clema de prindere pe masă. Fixarea în apropierea mesei a unui profil de organizare conferă stabilitate sporită. Peretele despărţitor este introdus în profilul de organizare.
Culoare: Perete despărţitor gri deschis, profil de organizare disponibil în 3 culori: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.

Standard:

Verificarea protecţiei fonice conform DIN EN ISO 354:2003. Coeficient de absorbţie acustică αw = 0,90 (corespunde clasei de absorbţie A) conform DIN EN ISO 11654:1197.

Adaptat pentru:

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.