Canal pentru cablu pentru masa de birou reglabilă electric pe înălţime 2000 mm

Cod articol: 974121 2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandată pentru lăţimea mesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic
Înălţime 60 mm
Lăţime 1.740 mm
Adâncime 156 mm
Tip produs Ghidaj pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974121 2000
EAN / GTIN 2050002053564
Număr producător ZKKH56

Descriere

Execuţie:

Canal de cabluri rabatabil, din tablă de oţel stabilă, cu sistem de agăţare din plastic negru. Canalul de cabluri poate fi rabatat deschis atât pe ambele părţi, cât şi detaşat complet. Cablurile pot fi agăţate fără probleme şi păstrate curate. Cu bandă de siguranţă împotriva rabatării închise accidentale complete.

Adaptat pentru:

Mese de birou reglabile electric pe verticală Cod 974024.

Culoare:

Disponibile în 3 culori: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături