Tablă de ecranare pentru spaţiul picioarelor Metal 1600 mm

Cod articol: 974113 1600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandată pentru lăţimea mesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic
Înălţime 490 mm
Lăţime 1.450 mm
Adâncime 0,9 mm
Recomandată pentru lăţimea mesei 1.600 mm
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Tip produs Tablă de ecranare pentru spaţiul picioarelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Număr producător ZVTI25-2

Descriere

Execuţie:

Din oţel, cu găuri rotunde.
Fixare pe partea inferioară a blatului.

Adaptat pentru:

Mese de birou Cod 974024; 974042.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Disponibile în 3 culori: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături