Tablă de ecranare pentru spaţiul picioarelor lemn 2000 mm

Cod articol: 974112 2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandată pentru lăţimea mesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Înălţime 490 mm
Lăţime 1.850 mm
Adâncime 16 mm
Recomandată pentru lăţimea mesei 2.000 mm
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Tip produs Tablă de ecranare pentru spaţiul picioarelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Număr producător ZVTI27-1

Descriere

Execuţie:

Din lemn cu suprafaţă decorată. Oferă protecţie optimă a vederii.
Fixare pe partea inferioară a blatului.

Adaptat pentru:

Mese de birou Cod 974024; 974042.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Element decorativ în 5 culori disponibil astfel: arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele elemente decorative sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături