Tablă de ecranare pentru spaţiul picioarelor lemn 1600 mm

Cod articol: 974112 1600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandată pentru lăţimea mesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
    Înălţime 490 mm
    Lăţime 1.450 mm
    Adâncime 16 mm
    Recomandată pentru lăţimea mesei 1.600 mm
    Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
    Tip produs Tablă de ecranare pentru spaţiul picioarelor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 974112 1600
    EAN / GTIN 2050002053519
    Număr producător ZVTI25-2

    Descriere

    Execuţie:

    Din lemn cu suprafaţă decorată. Oferă protecţie optimă a vederii.
    Fixare pe partea inferioară a blatului.

    Adaptat pentru:

    Mese de birou Cod 974024; 974042.

    Livrare:

    Cu material de fixare.

    Culoare:

    Element decorativ în 5 culori disponibil astfel: arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

    Notă:

    Următoarele elemente decorative sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături