Masă de birou 2000 mm

Cod articol: 974042 2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model cu reglare pe înălţime: mecanic
  • Grosimea plăcii: 25
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model cu reglare pe înălţime mecanic
Grosimea plăcii 25 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Domeniul de reglare pe înălţime 680 mm - 820 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru grosime 25 mm
Forma plăcii Dreptunghi
Tip produs Masă de birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974042 2000
EAN / GTIN 2050002053502
Număr producător T10026

Descriere

Execuţie:

Masă de birou confortabilă cu reglare fără trepte pe înălţime (domeniu de reglare 680 − 820 mm). Cadru stabil cu ramă transversală.
Picior din ţeavă de oţel de 2 mm, 50/50 mm, pătrat. Îmbinat prin formă cu ramă de rigidizare. Libertate optimă a picioarelor datorită cadrului dispus ergonomic.
Blat din melamină al mesei, cu suprafaţă decorată, 25 mm grosime.

Culoare:

Masa de decor disponibilă în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.
suport pentru picioare disponibil în 3 culori: Alb pur, argint aluminiu, gri metalic.

Notă:

Blatul de lucru în gri metalic nu este recomandat din cauza reflecţiei puternice.
Următoarele elemente decorative sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături