{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 25 mm | |
Selectarea culorii | Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 650 mm - 1.300 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Blat de lucru grosime | 25 mm | |
Forţă portantă maximă | 70 kg | |
Execuţie | reglabil electric pe înălţime | |
Greutate | 75 kg | |
Tip produs | Masă de birou |
Cod articol | 974024 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002050785 | |
Număr producător | T60026 |