Taburet de sprijin ESD, spumă PU, cu glisoare, Tip: ESD

Cod articol: 972701 ESD
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţimea scaunului 340 mm
Adâncimea scaunului 300 mm
Înălţimea spătarului 190 mm
⌀ piciorului în formă de stea 580 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 510 mm - 780 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă PU
Materialul piciorului în stea Aluminiu lustruit
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor
Cu spătar da
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet ESD de sprijin

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972701 ESD
EAN / GTIN 4016849562834
Număr producător JCN09500RD

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din aluminiu (⌀ 600 mm). Cu arc cu gaz comprimat reglabil pe înălţime fără trepte. Suprafaţă de aşezare din spumă PU SoftTouch cu profil ondulat. Scaun moale cu blocare, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). Spătarul ergonomic (înălţime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziţii corecte. Spumă PU, moale, comod, lavabil.

Aplicaţie:

Combinaţia ideală pentru lucru şezând sau în picioare. Pentru staţii de lucru şezând sau în picioare sau pentru combinaţii ale acestora.
Taburet de sprijin cu glisor − pentru o înălţime de lucru de 720 − 1000 mm.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături