{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lăţimea scaunului | 340 mm | |
Adâncimea scaunului | 300 mm | |
Înălţimea spătarului | 190 mm | |
⌀ piciorului în formă de stea | 580 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Levier pentru reglare pe înălţime | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | arc sub presiune | |
Interval de reglare pe înălţime | 450 mm - 650 mm | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Spumă PU | |
Materialul piciorului în stea | Aluminiu lustruit | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Execuţia piciorului în stea | Set de role | |
Cu spătar | da | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Execuţia rolelor | Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină | |
Standard | DIN 68877; conductibilitate conform DIN 61340-5-1 | |
Tip produs | Taburet ESD de sprijin |
Cod articol | 972700 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849560564 | |
Număr producător | JCN09300RD |