{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Execuţie | taburet înalt | |
Lăţimea scaunului | 460 mm | |
Adâncimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 580 mm | |
Interval de reglare pe înălţime | 590 mm - 860 mm | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 972681 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849626260 | |
Număr producător | JCN7120100 |