Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapiţerie din material textil, cu glisor, de joasă înălţime ESD

Cod articol: 972651 ESD
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Execuţie fără role
Lăţimea scaunului 470 mm
Adâncimea scaunului 450 mm
Înălţimea spătarului 600 mm
Interval de reglare pe înălţime 490 mm - 630 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 40 mm
Interval de reglare a spătarului 60 mm
Culoarea materialului scaunului antracit
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972651 ESD
EAN / GTIN 4062406198176
Număr producător 972651 ESD

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ ergonomic pentru birou cu sistem mecanic sincron. Pernă de şezut şi spătar din material special conductibil ESD. Împiedică încărcarea statică. Picior conductibil în formă de stea cu 5 braţe din aluminiu. Siguranţă ridicată datorită utilizării unui set de 5 role / glisoare ESD.
Spaţiu liber de mişcare a braţelor datorită spătarului înalt şi îngust.

Aplicaţie:

Pentru a lucra sigur şi controlat cu componentele şi aparatele sensibile ESD. Împiedică deteriorarea componentelor electronice ca urmare a descărcării electrice necontrolate.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături