{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 38 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 1.000 mm | |
Lăţime raft | 946 mm | |
Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 900 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Greutate maximă suportată pe raft | 900 kg | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 972500 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406180744 | |
Număr producător | 972500 2000 |