{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea sertarului | Încuietoare antialunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | element de inserţie modular | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×24G | |
Înălţime | 1.250 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 40 | |
Adâncime în G | 28 | |
Înălţimea utilă | 1.150 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 1.150 mm | |
Număr de sertare | 0 | |
Număr raft culisant | 0 | |
Număr de uşi | 0 | |
Capacitate portantă maximă | 4.000 kg | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Echipare ESD | da | |
Împământare | Conexiune de împământare pe carcasă | |
Cablu de împământare ESD inclus | da | |
Greutate | 58 kg | |
Tip produs | Carcasă dulap de scule |
Cod articol | 972470 1250 | |
EAN / GTIN | 4067263126515 | |
Număr producător | 972470 1250 |