{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 50 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×24 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G | |
Înălţimea frontală | 100 mm | |
Înălţimea utilă | 75 mm | |
Lăţime utilă | 650 mm | |
Adâncime utilă | 600 mm | |
Lăţimea utilă în G | 26 | |
Adâncimea utilă în G | 24 | |
cu deblocare individuală a sertarelor | da | |
Domeniu de utilizare | Dulap de scule | |
Greutate | 15 kg | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 972456 100 | |
EAN / GTIN | 4069515000260 |