Sertar ESD 50 kg 125 mm

Cod articol: 972453 125
Produs nou
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 50 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
caracteristică electrostatică EGB/ESD
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×24G
Înălţimea frontală 125 mm
Înălţimea utilă 100 mm
Lăţime utilă 650 mm
Adâncime utilă 600 mm
Lăţimea utilă în G 26
Adâncimea utilă în G 24
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Greutate 15 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972453 125
EAN / GTIN 4067263126317
Număr producător 972453 125

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
Capacitate portantă 50 kg.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.