{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G | |
Înălţime | 900 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 28 | |
Capacitate portantă maximă | 4.000 kg | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Echipare ESD | da | |
Împământare | Conexiune de împământare pe carcasă | |
Cablu de împământare ESD inclus | da | |
Componente neconductibile ESD | Toate piesele din plastic | |
Greutate | 41 kg | |
Tip produs | Carcasă dulap de scule |
Cod articol | 972450 900 | |
EAN / GTIN | 4067263126225 | |
Număr producător | 972450 900 |