{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 685 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 400 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 400 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Echipare ESD | da | |
Împământare | Împământare prin roţi | |
Componente neconductibile ESD | Toate piesele din plastic | |
Carcasă deschisă sus | nu | |
Greutate | 55 kg | |
Tip produs | Cărucior de montaj |
Cod articol | 972447 685/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124986 | |
Număr producător | 972447 685/0 |