{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 50 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×24 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 685 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 400 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 400 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 400 mm | |
Lăţime utilă sertare | 650 mm | |
Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 26 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Număr de sertare | 4 | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Execuţie | mobilă; cu sertare | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Echipare ESD | da | |
ComfortClose | nu | |
Strat de rulare fără amprentă | da | |
Greutate | 102 kg | |
Tip produs | Cărucior de montaj |
Cod articol | 972445 685/4 | |
EAN / GTIN | 4062406166892 | |
Număr producător | 972445 685/4 |