Dulap cu rafturi de depozitare ESD cu uşi batante din tablă masivă 1000 mm

Cod articol: 972380 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 35
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 35 kg
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Înălţime 1.000 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 40
    Adâncime în G 20
    Înălţimea utilă 845 mm
    Număr de rafturi de depozitare 2
    Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    ComfortClose nu
    Poziţionarea mânerului sus
    Greutate 56 kg
    Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972380 1000
    EAN / GTIN 4062406180720
    Număr producător 972380 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap conductibil pentru ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei.
    Verificări ESD executate conform DIN EN 61340-5-1. O măsurare a rezistenţei faţă de un punct de împământare se realizează cu valoarea limită Rgp <1GΩ. Rafturile de depozitare sunt acoperite cu strat ESD de vopsea pulbere. Picioarele de plastic ale dulapului nu sunt conductibile ESD şi de aceea punctul de împământare la dulapuri trebuie conectat cu împământarea clădirii.

    Culoare:

    Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    Livrarea se face fără ambalajul de protecţie ESD. Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire şi mânerele de împingere) sunt neconductibile pentru ESD.
    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături