Cutie pentru depozitare ESD din PP, deschisă, separată ECB2

Cod articol: 972330 ECB2
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 200 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime interioară 280 mm
Adâncime interioară 425 mm
Culoarea neagră
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972330 ECB2
EAN / GTIN 8055520402058
Număr producător CB 2 MC - 1394002197

Descriere

Execuţie:

Recipient stivuibil de înaltă calitate din plastic conductibil electric. Rezistent la majoritatea acizilor şi uleiurilor. Rezistent la temperaturi de la –20 °C până la + 80 °C
Culoare: neagră.

Adaptat pentru:

Șină pentru recipient Cod 972121 (totuşi nu Ref. ECB3Z şi ECB2).

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.