Cutii pentru depozitare deschise ESD AC1

Cod articol: 972321 AC1
La cerere
În stoc
924 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 165 mm
Lăţime 130 mm
Adâncime 298 mm
Culoarea negru
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972321 AC1
EAN / GTIN 4067263037125
Număr producător 972321 AC1

Descriere

Execuţie:

Cutie deschisă pentru depozitare robustă, durabilă, cu front deschis, fabricată din polipropilenă. Rezistenţă ridicată la încărcare graţie ranforsării bazei şi pereţilor laterali. Benă ergonomică frontală. Interior neted și lustruit pentru ndepărtare și curățare ușoară. Posibilitate de inscripţionare prin intermediul fâşiei pentru inscripţionat din faţă şi al cărţilor (ca mărime de foi de cec de 85,6×54 mm) în spate. Cutiile de depozitare deschise de aceeași lățime pot fi stivuite prin puncte de grilă.

Notă:

Pentru prinderea pe panouri perforate sunt necesare suporturile pentru cutii Easyfix Universal Cod 955810 Ref. 100.