Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cutie de depozitare pentru piese mici ESD 26/0

Cod articol: 972310 26/0

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 26 mm
Lăţime 75 mm
Adâncime 75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale ≥ 50 mm
Culoarea neagră
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972310 26/0
Număr producător 972310 26/0

Descriere

Execuţie:

Container din plastic conductibil electric.
Cu 1 perete median fix.

Aplicaţie:

Pentru păstrarea pieselor mici.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături