{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere absorbită | 31 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Număr de LED-uri | 24 | |
Culoarea luminii | alb neutru | |
Temperatură de culoare | 4.000 K | |
Lungimea corpului lămpii | 398 mm | |
Lăţimea corpului lămpii | 136 mm | |
Înălţimea corpului lămpii | 33 mm | |
Tip de fixare | Clemă de prindere pe masă | |
Rază de acţiune a braţului articulat 3D | 180 grad | |
Tip ştecăr intrare | C | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Tip produs | Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru |
Cod articol | 972280 31 | |
EAN / GTIN | 2050002011731 | |
Număr producător | 113020000-00678098 |