Modul ESD pentru energie şi medii MCB/1

Cod articol: 972220 MCB/1
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,5 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Unitate de împărţire 1E
    Descriere Comutator de protecţie a cablurilor cu un singur pol, caracteristică de declanşare B, afişarea poziţiei de cuplare Roşu PORNIT / Verde OPRIT
    Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
    Tensiune nominală 230 V
    Tensiune de măsurare 230V / CA V
    Curent de măsurare 16 A
    Tip de curent AC
    Tip produs Modul electric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972220 MCB/1
    EAN / GTIN 4062406167851
    Număr producător 972220 MCB/1

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă de oţel înexecuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă.
    Principiu de conectare Plug and play. Modulele conductibile electric sunt prefabricate cu cablu de conectare şi ştecăr tripolar Cod 928491 Ref. 3 pentru conectare directă la unitatea de distribuţie. Modul Cod 928470 Ref. CEE400/5 prefabricat cu cablu de conectare şi ştecăr cu 5 poli Cod 928491 Ref. 5.

    Descriere:

    Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
    • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
    • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
    • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
    • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
      3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
    • Clasa de protecţie 1
    • Clasă de protecţie IP 20.

    Aplicaţie:

    În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ştecăr. Utilizarea în alte ţări poate fi determinată prin tipul de ştecăr.
    Germania / DE: Tip F
    Elveţia / CH: Tip J
    Italia / IT: Tip L
    Franţa / FR: Tip E
    Cehia / CZ: Tip E
    Anglia / GB: Tip G
    Danemarca / DK: Tip K
    SUA / US: Tip B

    Adaptat pentru:

    Cod 972200972203.

    Culoare:

    Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    • La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităţilor de împărţire a modulelor să nu depăşească unităţile de împărţire ale şinelor media.
    • Articolele Cod 972220 Ref. US110V/1 şi US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
    • Primele conexiuni precum şi racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături