Şină media ESD cu 4 prize 250V + Pornit/Oprit 1500

Cod articol: 972203 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţime 1.420 mm
Înălţimea de montare 160 mm
Unitate de împărţire 13E
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Tip de curent AC
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr prize tip F 4
Tip priză F
Recomandat pentru tipul 1500
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972203 1500
EAN / GTIN 4062406167646

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu tip constructiv modular. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişe. Modulele, respectiv acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):
1 × unitate de distribuţie Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 972080. Montaj prin agăţare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
  • Primele conexiuni precum şi racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!
  • Pentru informaţii despre datele tehnice ale sistemului de conectare industrială, vezi eShop www.hofmann-group.com la numărul de articol corespunzător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb