Şină media ESD cu 2 prize 250V 1000

Cod articol: 972201 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,5 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Lăţime 920 mm
    Înălţimea de montare 160 mm
    Unitate de împărţire 8E
    Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
    Tensiune nominală 250 V
    Tip de curent AC
    Întrerupător pornit/ oprit nu
    Număr prize tip F 2
    Tip priză F
    Recomandat pentru tipul 1000
    Tip produs Modul electric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972201 1000
    EAN / GTIN 4062406167578
    Număr producător 972201 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă de oţel cu tip constructiv modular. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişe. Modulele, respectiv acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
    Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
    Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):
    1 × unitate de distribuţie Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
    1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

    Descriere:

    Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
    • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
    • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
    • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
    • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
      3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
    • Clasa de protecţie 1
    • Clasă de protecţie IP 20.

    Adaptat pentru:

    Coloane de susţinere Cod 972080. Montaj prin agăţare.

    Culoare:

    Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    • Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
    • Primele conexiuni precum şi racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!
    • Pentru informaţii despre datele tehnice ale sistemului de conectare industrială, vezi eShop www.hofmann-group.com la numărul de articol corespunzător.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături