Execuţie:
Din tablă de oţel cu
tip constructiv modular. Toate elementele de construcţie electrice cu
cablu şi
contact cu fişe. Modulele, respectiv acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):1 × unitate de distribuţie Cod
928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod
928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.
Descriere:
Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE) - Clasa de protecţie 1
- Clasă de protecţie IP 20.
Adaptat pentru:
Coloane de susţinere Cod
972080. Montaj prin
agăţare.
Culoare:
Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.
Notă:
- Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
- Primele conexiuni precum şi racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!
- Pentru informaţii despre datele tehnice ale sistemului de conectare industrială, a se vede www.hofmann-group.com la numărul de articol corespunzător.