Picior ESD 800 mm

Cod articol: 972180 800
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1,5 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Înălţime 800 mm
    Lăţime 50 mm
    Adâncime 700 mm
    Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
    Tip produs Picior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972180 800
    EAN / GTIN 4062406166984
    Număr producător 972180 800

    Descriere

    Execuţie:

    Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit o pozare simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

    Culoare:

    Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 972195, în scopul rigidizării. Înălţimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
    Toate piese din plastic sunt neconductibile ESD. Posibil fără împământare prin picior.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături