Braţ rotitor ESD 2

Cod articol: 972140 2
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Cursa braţului rotitor 560 mm
Capacitate portantă 25 kg
Tip produs Steel hollow-section swivel arm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972140 2
EAN / GTIN 4062406167516
Număr producător 972140 2

Descriere

Execuţie:

Braţ rabatabil, din ţeavă de oţel cu 1 sau 2 articulaţii, pentru fixarea (prin înşurubare) pe coloanele de susţinere. Pentru prinderea panoului perforat Cod 972144, a suportului TFT / a tastaturii Cod 972142 şi a suportului TFT Cod 928178.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.